Motion
R1090I2ENPT

DUFF-NORTON
R1090I2ENPT

Série 1102 3 po Raccord rotatif National Pipe Thread (NPT) en acier inoxydable avec coude
N° D’ARTICLE MI11939129
N° MFRR1090I2ENPT
Prix8,246.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
R1090I2ENPT

Série 1102 3 po Raccord rotatif National Pipe Thread (NPT) en acier inoxydable avec coude
N° D’ARTICLE MI11939129
N° MFRR1090I2ENPT
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
Prix8,246.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    30 po
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Pression d’air
    1160 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Radial
  • Température de l’huile chaude
    392 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air / Fluide hydraulique / Eau
  • Série
    Série 1102
  • Vitesse
    90 tr/min
  • Pression d’eau
    1160 psi
  • Température de l’eau
    392 °F

Aperçu

Description du fabricant
770002C R1090I2ENPT, 3", NPT DROITE, 1102 SE
  • Disponible avec débit axial (droit) ou radial avec l’ajout d’un coude en acier inoxydable à 90 degrés.
  • Les pivots bidirectionnels sont parfaits pour les applications où une rotation complète n’est pas nécessaire.
  • Conçu pour les applications pivotantes ou à rotation lente.
  • Fonctionnement à haute pression jusqu’à 1,160 psi.

You May Also Like

Les clients ont également acheté