Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage3/4 po
- Poids8.71 lb
Détails
- Pression d’air2900 psi
- ConnexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Température de l’huile chaude250 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifEau / Air / Fluide hydraulique
- RotationMain gauche
- SérieSérie 1650
- Vitesse1500 tr/min
- Température de l’eau250 °F
Aperçu
- Acier nickelé pour une résistance à la corrosion.
- Aucune contamination croisée, tous les circuits sont scellés individuellement.
- Tige en céramique durcie en option pour une vitesse plus élevée et une durée de vie plus longue.
- Conception à deux ports pour une utilisation dans une grande variété d’applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation