Motion
L5021
Série 5000 1/4 po Pipe and 1/4 National Pipe Thread (NPT) 300 Stainless Steel Mono Flow Left Hand Repair Cartridge
N° D’ARTICLE MI11939174
N° MFRL5021
Prix390.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 5000 1/4 po Pipe and 1/4 National Pipe Thread (NPT) 300 Stainless Steel Mono Flow Left Hand Repair Cartridge
N° D’ARTICLE MI11939174
N° MFRL5021
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
Prix390.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression d’air
    100 à 750 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 5000
  • Vitesse
    1000 à 3600 tr/min
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
451670C L5021 CHARIOT 1/4" 5000 W/ 1/ 4
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon