Motion
730311C
Raccord rotatif série 9000 , R424S-U, 1 po Tuyau, 1-1/4-12 MT, double débit, droite
N° D’ARTICLE MI11939265
N° MFR730311C
Prix1,005.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif série 9000 , R424S-U, 1 po Tuyau, 1-1/4-12 MT, double débit, droite
N° D’ARTICLE MI11939265
N° MFR730311C
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
Prix1,005.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Connexion
    Filetage métrique (MT)
  • Débit
    Double
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Fluide hydraulique
    Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude/Vapeur/Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 9000
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Pression d’eau
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
730311C R424S-U, 1", DOUBLE, 9000 S, CHARIOT
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.
  • Bride facile à monter.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté