Motion
SB-1003-C4-T COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SB-1003-C4-T SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11960956
N° MFRSB-1003-C4-T SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SB-1003-C4-T SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11960956
N° MFRSB-1003-C4-T SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.5
  • Taille
    1003
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    SB-1003-C4-T COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SB
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
200202 SB-1003-C4-T COQUILLE ET TUBE
  • Échange thermique Young Touchstone
  • Prix concurrentiels
  • Tubes de 1/4" ou 3/8" disponibles
  • Applications d’eau à eau
  • Applications d’eau de mer
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )