Motion
RUBAN AOL-2500
RUBAN AOL-2500
N° D’ARTICLE MI11961107
N° MFRAOL-2500 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN AOL-2500
N° D’ARTICLE MI11961107
N° MFRAOL-2500 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2500
  • Poids
    555

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Moyeu en aluminium, lames en plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC
  • Série
    AOL
  • Matériau de la gaine
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
201284-3PH AOL-2500 RUBAN
  • Grand débit d’huile
  • Haute performance
  • Usage industriel
  • Barre et centre de plaque en aluminium brasé
  • Ensemble de noyaux en aluminium
  • Élimine les coûts élevés de l’eau et des égouts
  • Élimine les problèmes de corrosion associés aux appareils refroidis à l’eau
  • Le débit d’air vertical fonctionne bien pour la récupération de chaleur
  • Technologie de plaque P-BAR et de noyau de barre
  • Conception à ailettes latérales pneumatiques haute performance
  • Pieds amovibles (expédiés lâches)
  • CRN disponible*