Motion
ACOC-725-C RUBAN

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ACOC-725-C RIBBON

ACOC-725-C RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961114
N° MFRACOC-725-C RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ACOC-725-C RIBBON

ACOC-725-C RUBAN
N° D’ARTICLE MI11961114
N° MFRACOC-725-C RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    725

Détails

  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Plastique
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC
  • Série
    ACOC
  • Matériau de la gaine
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
201288-C ACOC-725-C RUBAN
  • Combinaison de noyaux soudés – noyau d’air et d’huile
  • Noyau/barre et plaque en aluminium brasé
  • Excellent pour les conversions sur le terrain
  • Débit d’air vertical
  • Conception compacte
  • Léger
  • Compact
  • assemblage de noyaux en aluminium haute performance
  • Conçu spécifiquement pour les compresseurs rotatifs à vis
  • Idéal pour convertir les appareils refroidis à l’eau en appareils refroidis à l’air
  • Élimine les coûts élevés de l’eau et des égouts
  • Élimine les problèmes de corrosion associés aux appareils refroidis à l’eau
  • Excellent pour récupérer la chaleur
  • Technologie de transfert de chaleur de pointe
  • Pieds amovibles sur ACOC (expédiés sans fixation). Pieds de montage fixes sur ACOCH
  • CRN disponible