Motion
CA-2072-6-6-F-SS COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
CA-2072-6-6-F-SS SHELL & TUBE

SHELL & TUBE - Série CA, 4 passe, 10.5000 po de diamètre, coquille en acier, tubulure en cuivre, chapeau en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11961688
N° MFRCA-2072-6-6-F-SS SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
CA-2072-6-6-F-SS SHELL & TUBE

SHELL & TUBE - Série CA, 4 passe, 10.5000 po de diamètre, coquille en acier, tubulure en cuivre, chapeau en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11961688
N° MFRCA-2072-6-6-F-SS SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la coquille
    10.5000 po
  • Taille
    2072
  • Diamètre du tube
    3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    CA-2072-6-6-F-SS COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier/fonte
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    CA
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
214483 CA-2072-6-6-F-SS COQUILLE ET TUBE
  • Débit très élevé
  • Débits et transfert de chaleur les plus importants disponibles
  • Construction en acier robuste
  • Conceptions personnalisées disponibles
  • Prix concurrentiels
  • Tubes de 3/8" et 5/8" disponibles
  • Diamètre maximum de 10 po
  • 12 pi de long
  • 150# Connexions de coquille à bride ANSI/ASME (métrique disponible)
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Supports de selle pour montage incrémentiel
  • Cotes ASME/TEMAC/CM spéciales disponibles