Spécifications
Dimensions
- Taille194
Détails
- Température de fonctionnement maximale350
- SérieDH
Aperçu
- Interchange Hayden
- Excellent pour le refroidissement à montage frontal du radiateur
- Taille du tube 3/4”
- Ailette en acier ou en aluminium
- Collecteurs en cuivre – une rangée
- Collecteurs en acier – deux rangées
- turbulateurs à huile haute performance
- Conceptions robustes en acier hors route disponibles
- L’huile s’écoule à 150 gal/min
- retrait de la chaleur à 175
- 000 BTU/HR