Motion
MOTEUR DF-12-1-4A
MOTEUR
N° D’ARTICLE MI11963299
N° MFRDF-12-1-4A MOTOR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MOTEUR
N° D’ARTICLE MI11963299
N° MFRDF-12-1-4A MOTOR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Déplacement
    .22in3/ Rév.
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    DF
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
85721 DF-12-1-4A MOTEUR
  • Similaire à DH avec ventilateur CC
  • Tube de 3/4 po
  • Moteurs 12 ou 24 V c.c. à faible consommation d'ampérage
  • Construction robuste
  • Moteurs hydrauliques longue durée
  • Applications robustes
  • Collecteurs en acier
  • Élimination de la chaleur à 35
  • 000 BTU/HR
  • L’huile s’écoule à 110 gal/min
  • Supports de montage inclus
  • SA
  • Raccords d’huile évasés NPT ou 37°
  • Ailettes en acier résistantes aux dommages