Spécifications
Détails
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- SérieMFR
Aperçu
- Semblable à la série M avec ventilateur CC ou moteur hydraulique
- Tube de 3/8 po
- Ailettes en aluminium Moteur CC de 12 ou 24 volts à faible consommation d’ampérage
- Construction robuste
- Moteurs hydrauliques longue durée
- Élimination de la chaleur à 50
- 000 BTU/HR
- L’huile s’écoule à 150 gal/min
- Supports de montage inclus
- EIG
- Raccords d’huile évasés NPT ou 37°
- Collecteurs en acier robustes