Motion
RM-24-11 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
RM-24-11 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11963883
N° MFRRM-24-11 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
RM-24-11 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11963883
N° MFRRM-24-11 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type de connexion
    NPT
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    RM
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
94995 RM-24-11 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
  • Se monte derrière le moteur TEFC existant pour un montage compact
  • application à faible coût
  • Utilise le débit d’air du ventilateur du moteur électrique
  • Idéal pour les applications de drain de caisse et de faible débit
  • Noyau protégé
  • Compact
  • conception efficace
  • Faible débit et élimination de la chaleur
  • EIG
  • Conversion NPT ou métrique
  • Supports de montage inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer