Spécifications
Détails
- Type de connexionPas de dérivation, SAE
- Accouplement du revêtement du matériauAcier zingué
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- SérieAOHM
- Pression de test300 psi
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAcier
Aperçu
- Série AO/AOVH avec moteur hydraulique
- Persiennes réglables (manuelles)
- Élimination de chaleur élevée jusqu’à 210
- 000 BTU/HR
- Construction robuste
- Large plage de débits
- Moteur hydraulique longue durée
- Raccords NPT