Motion
SP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21

GRACO INC
SP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21

SP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21
N° D’ARTICLE MI11965705
N° MFRSP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21
Prix23,224.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21

SP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21
N° D’ARTICLE MI11965705
N° MFRSP4F.0048,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21
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
Prix23,224.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19.9000 po, 505.50 mm
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    4 po
  • Poids
    132 lb, 59.87 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la norme FDA, EC 1935/2004, USP Classe VI, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage EPDM
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3.8000 po; 96.50 mm
  • Débit maximum
    90 gal/min
  • Transfert
    Entrée/sortie double
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R728
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , acier inoxydable, EPDM

Aperçu

Description du fabricant
SP4F.0048 POMPE,4150HS.PS01ASSGFL-EOEP21