Motion
651038

GRACO INC
651038

651038
N° D’ARTICLE MI11966796
N° MFR651038
Prix5,575.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
651038

651038
N° D’ARTICLE MI11966796
N° MFR651038
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
Prix5,575.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Poids
    41.40 lb, 18.78 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24B768
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    Santoprène
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Santoprène
  • Matériau de la membrane
    Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT Femme
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.1250 po; 3.18 mm
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Transfert
    Port central, port d’extrémité
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25A863
  • Matériaux mouillés
    Aluminium, PTFE, Santoprène

Aperçu

Description du fabricant
651038 POMPE,1050S-PA01AS2SPSPSPPT