Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7.5000 po
- Rayon du filet0.012 po
- Largeur de la bague intérieure1.25 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre10.0000 po
- Global Largeur1.2500 po
- Poids9.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description75BIC348C0 RAINURE PROFONDE À BILLES RADIAL <lt/>12
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte"
- Dégagement interneR
- Description longueLe 75BIC348C0 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 7.5000 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 10.0000 po et une largeur de 1.2500 po, idéal pour les machines lourdes.
- Numéro de catalogue du fabricant75BIC348C0
- Numéro CUP du fabricant013992135728
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale24400 lbf
- Capacité de charge statique radiale27700 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueLaiton usiné
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieXLS/BIC
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992135728
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte. »