Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Rayon du filet0.031 po
- Largeur de la bague intérieure0.5 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur0.3750 po
- Poids0.262 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- DescriptionS12PP C5 FS160 RADIAUX À RAINURE PROFONDE
- Caractéristiques et avantages« • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires »
- Dégagement interneP
- Description longueLe S12PP est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.2500 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.3750 po, adapté à une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricantS12PP
- Numéro CUP du fabricant087796083004
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3330 lbf
- Capacité de charge statique radiale1870 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieSérie S
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796083004
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires. »