Motion
90BIC401C0

TIMKEN (FAFNIR)
90BIC401C0

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9.0000 po, DI 12.0000 po, largeur 1.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11976187
N° MFR90BIC401C0
Prix8,755.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
90BIC401C0

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 9.0000 po, DI 12.0000 po, largeur 1.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11976187
N° MFR90BIC401C0
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
Prix8,755.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.0000 po
  • Rayon du filet
    0.14 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    12.0000 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    16.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    90BIC401C0 BALLE RADIALE À RAINURE PROFONDE <gt/>12 O
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement très finis • Fonctionnement silencieux • Les très grandes séries ont des diamètres extra larges et une section transversale compacte
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 90BIC401C0 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 9.0000 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 12.0000 po et une largeur de 1.5000 po, adapté aux applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90BIC401C0
  • Numéro CUP du fabricant
    013992135735
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    1528.384 tr/min (graisse), 1746.725 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    39900 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    XLS/BIC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    013992135735

Aperçu

Description du fabricant
90BIC401C0 BILLES À RAINURE PROFONDE RADIALE >12 O
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série extra grande a des diamètres extra larges et une section transversale compacte