Motion
280BA10 AA562

TIMKEN (FAFNIR)
280BA10 AA562

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976197
N° MFR280BA10 AA562
Prix24,287.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
280BA10 AA562

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 420 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976197
N° MFR280BA10 AA562
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
Prix24,287.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    0.12 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.559 po
  • Type de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    280BA10 À BILLES AA562 RADIAL À RAINURE PROFONDE <gt/>1
  • Caractéristiques et avantages
    "• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Le 280BA10 -AA562 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 280 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 420 mm et une largeur de 65 mm, adapté aux applications à grande échelle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    280BA10 AA562
  • Numéro CUP du fabricant
    087796096172
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    148000 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton usiné
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796096172

Aperçu

Description du fabricant
280BA10 AA562 RADIAUX À RAINURE PROFONDE DE LA BILLE >1
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon