Motion
G206KRRB3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1250 po diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976198
N° MFRG206KRRB3
Prix181.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.1250 po diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 24 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976198
N° MFRG206KRRB3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.945 po
  • Type de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    G206KRRB3FS615 BALLE À RAINURE PROFONDE RADIALE
  • Caractéristiques et avantages
    "• Chemins de roulement très finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 présente un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et des vitesses élevées • Relubrifiables "
  • Description longue
    Le G206KRRB3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une double étanchéité, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 24 mm, conçu pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G206KRRB3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796314269
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    6623.499 tr/min (graisse), 7727.416 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Deux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796314269

Aperçu

Description du fabricant
G206KRRB3FS615 BALLE À RAINURE PROFONDE RADIALE
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Relubrifiable po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon