Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe3/4 po.
- Longueur totale7 po
Détails
- Type de ciseauCiseau froid
- Comprend un protège-mainNon
Aperçu
- Pièces métalliques coupées et ciselées – Le ciseau coupe les boulons rouillés et les têtes de rivets, et nettoie les bavures et les bords rugueux de la fonte, de l’acier, du laiton, du bronze, du cuivre et de l’aluminium
- Traité individuellement à la chaleur – Chaque ciseau est traité individuellement à la chaleur pour durcir et renforcer l’extrémité tout en maintenant la douceur de l’extrémité frappante
- Matériaux et finition – Fabriqué en acier 5160 à haute teneur en carbone et fini avec un revêtement sec et antirouille
- Marquages transparents – Les tailles de poinçon et de ciseau Tekton sont marquées par un marquage laser à haute visibilité
- Fabriqué aux États-Unis