Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePorte-clé
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour les clés mixtes Tekton — Ce support est conçu pour s’adapter aux clés mixtes Tekton de 1/4–1-1/16 po ou de 6–27 mm et peut ne pas convenir à d’autres types ou marques de clés • Fentes pour clés à accès rapide – Les clés reposent dans les fentes, ce qui facilite le retrait et l’entrée des outils sans résistance • S’adapte aux tiroirs de 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoire à outils peu profonds • Montage mural – Le support peut être fixé au mur pour récupérer l’espace des tiroirs et des établis • Fabriqué aux États-Unis
- MatérielPolypropylène
- TypeSupport pour organisateur de clés
Aperçu
- Conçu pour les clés mixtes Tekton — Ce support est conçu pour s’adapter aux clés mixtes Tekton de 1/4–1-1/16 po ou 6–27 mm et peut ne pas convenir à d’autres types ou marques de clés
- Fentes de clé à accès rapide – Les clés reposent dans les fentes, ce qui facilite l’entrée et la sortie des outils sans résistance
- Convient aux tiroirs 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
- Montage mural – Le support peut être monté au mur pour récupérer l’espace de tiroir et d’établi
- Fabriqué aux États-Unis