Spécifications
Détails
- Type d’accessoireSupport d’organisateur d’outils
- Caractéristiques et avantages• Save Drawer Space – Organizer rack keeps pliers upright and organized, making them easy to grab, and saving space in toolbox drawers or on tabletop surfaces • Holds 10 Pliers – Slots are wide and tall enough to accommodate any size or style of Tekton pliers • Fits Most Drawers – At 2.7 inches tall, the pliers rack fits well in most toolbox drawers • Rigid Plastic Dividers – The dividers are made of strong ABS plastic (acrylonitrile butadiene styrene) that is tough but not brittle, and easy to clean • Nonslip Rubber Base – The base is made of a soft, grippy TPE rubber (thermoplastic elastomer) that won't slide around when opening your toolbox drawer
- MatérielPolypropylène
- TypeSupport de rangement pour pinces 10-Tool
Aperçu
- Économisez de l’espace dans les tiroirs – Le support de rangement maintient les pinces en position verticale et organisée, ce qui facilite leur saisie et permet d’économiser de l’espace dans les tiroirs de la boîte à outils ou sur les surfaces de table
- Peut contenir 10 pinces – Les fentes sont suffisamment larges et hautes pour accueillir n’importe quelle taille ou style de pinces Tekton
- Convient à la plupart des tiroirs – À 2.7 pouces de hauteur, le support à pinces se glisse bien dans la plupart des tiroirs de boîtes à outils
- Séparateurs en plastique rigide – Les diviseurs sont fabriqués en plastique ABS résistant (acrylonitrile butadiène styrène) résistant mais non cassant et facile à nettoyer
- Base en caoutchouc antidérapant – La base est faite d’un caoutchouc TPE (élastomère thermoplastique) doux et adhérent qui ne glissera pas lors de l’ouverture du tiroir de votre boîte à outils