Motion
SHD13217

TEKTON, INC
SHD13217

Prise 3/8 po x douille 112-Point po
N° D’ARTICLE MI11977260
N° MFRSHD13217
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD13217

Prise 3/8 po x douille 112-Point po
N° D’ARTICLE MI11977260
N° MFRSHD13217
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille du support
    11/16 po

Détails

  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SHD13217 3/8 PO X 11/16 PO DE PROFONDEUR 12-POI
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations