Motion
SHD25019

TEKTON, INC
SHD25019

Douille pour bougie d'allumage 1/2 po x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11977510
N° MFRSHD25019
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD25019

Douille pour bougie d'allumage 1/2 po x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11977510
N° MFRSHD25019
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
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Taille du support
    3/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier plaqué chrome
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
BOUGIE À PRISE SHD25019 1/2 PO X 3/4 PO DONC
  • Retirer et installer les bougies d’allumage – Les parois minces et la longueur étendue de la douille vous permettent d’atteindre profondément les puits des bougies d’allumage
  • Prévient les dommages à la bougie d’allumage – Les coins radiés de l’ouverture de la douille à 6 points préviennent les dommages à une bougie d’allumage en appliquant une force sur les côtés plats plutôt que sur les coins
  • Œillet intérieur en caoutchouc – Un œillet intérieur en caoutchouc adhère fermement au col des bouchons pour un retrait et une installation prudents
  • Marqueurs estampés de grande taille – impression permanente dans le matériau par une matrice d’étampe en rouleau et aussi grand que possible tout en étant clairement visible le long de la surface courbée de la douille
  • Finitions extérieures et intérieures – L’extérieur plaqué chrome est très résistant à la corrosion et s’essuie pour obtenir un fini miroir, tandis que l’intérieur est protégé contre la rouille avec une couche transparente, plutôt que de la peinture métallique couramment utilisée