Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Taille du support13/16 po
Détails
- MatérielAcier plaqué chrome
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Retirer et installer les bougies d’allumage – Les parois minces et la longueur étendue de la douille vous permettent d’atteindre profondément les puits des bougies d’allumage
- Prévient les dommages à la bougie d’allumage – Les coins radiés de l’ouverture de la douille à 6 points préviennent les dommages à une bougie d’allumage en appliquant une force sur les côtés plats plutôt que sur les coins
- Œillet intérieur en caoutchouc – Un œillet intérieur en caoutchouc adhère fermement au col des bouchons pour un retrait et une installation prudents
- Marqueurs estampés de grande taille – impression permanente dans le matériau par une matrice d’étampe en rouleau et aussi grand que possible tout en étant clairement visible le long de la surface courbée de la douille
- Finitions extérieures et intérieures – L’extérieur plaqué chrome est très résistant à la corrosion et s’essuie pour obtenir un fini miroir, tandis que l’intérieur est protégé contre la rouille avec une couche transparente, plutôt que de la peinture métallique couramment utilisée