Motion
SHD92101

TEKTON, INC
SHD92101

1/2 Inch Drive Shallow 6-Point Socket Set with Rail, 11-Piece (3/8 - 1 in.)
N° D’ARTICLE MI11977701
N° MFRSHD92101
Prix98.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD92101

1/2 Inch Drive Shallow 6-Point Socket Set with Rail, 11-Piece (3/8 - 1 in.)
N° D’ARTICLE MI11977701
N° MFRSHD92101
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
Prix98.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 6-POINT À PRISE DE SHD92101 1/2 PO,
  • L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements