Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- L’adaptateur et le réducteur convertissent les visseuses à chocs à entraînement de 3/8 po en vis à chocs de 1/4 po ou de 1/2 po
- Les extensions de 3, 6 et 10 pouces ajoutent de la longueur pour accéder aux fixations difficiles à atteindre
- Le joint universel contourne les obstructions et fonctionne en douceur jusqu’à un angle de 30 degrés
- La boule de détente à ressort se verrouille solidement sur les douilles, empêchant leur chute
- Quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec la bille de retenue d'un outil d'entraînement
- Finition en phosphate de manganèse résistant à la corrosion