Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Taille du support12 mm
Détails
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
Aperçu
- La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- L’ouverture de douille à 6 points permet un ajustement parfait pour les fixations hexagonales
- Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
- Le trou de la goupille de détente d’un côté permet de l’utiliser avec la bague de friction et les enclumes de la goupille de détente