Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
Aperçu
- Géométrie E-Star précise – La géométrie interne à six lobes est conçue pour un ajustement à couple élevé qui résiste au glissement
- Fabriqué en acier Cr-V – La douille chrome-vanadium est traitée thermiquement à 40.5–47.5 HRC pour utilisation sur les clés à chocs
- Résistant à la corrosion – La douille est recouverte d’un fini phosphate de manganèse pour résister à la corrosion
- Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
- Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
- Rail de support – Les clips à verrouillage par rotation sur le rail maintiennent les douilles fermement et peuvent être repositionnés n’importe où le long du rail