Motion
SRH23112

TEKTON, INC
SRH23112

Clé à cliquet à tête flexible, sans dégagement rapide, taille d’entraînement de 3/8 po, longueur totale de 12 po
N° D’ARTICLE MI11978041
N° MFRSRH23112
Prix113.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH23112

Clé à cliquet à tête flexible, sans dégagement rapide, taille d’entraînement de 3/8 po, longueur totale de 12 po
N° D’ARTICLE MI11978041
N° MFRSRH23112
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
Prix113.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Non-déblocage rapide

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SRH23112 3/8 PO X TÊTE FLEXIBLE DE 12 PO PLIÉE
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts