Motion
NLJ1.1/2TN
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.5000 po, DI 3.2500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11978604
N° MFRNLJ1.1/2TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.5000 po, DI 3.2500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11978604
N° MFRNLJ1.1/2TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2500 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE AUTO-ALIGNANTE LÉGÈRE NLJ1.1/2TN BRG
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le NLJ1.1/2TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5000 po avec un diamètre extérieur de 3.2500 po et une largeur de 0.7500 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NLJ1.1/2TN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023017065

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE LÉGÈRE NLJ1.1/2TN BRG