Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Extérieur Diamètre2.2500 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE AUTO-ALIGNANTE LÉGÈRE NLJ1TN BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueLe NLJ1TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.6250 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantNLJ1TN
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023017195