Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur0.5625 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5625 po
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE AUTO-ALIGNANTE LÉGÈRE NLJ7/8TN BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueLe NLJ7/8TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.8750 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantNLJ7/8TN
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023017300