Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de l’anneau extérieur1.0625 po
- Extérieur Diamètre5.7500 po
- Global Largeur1.0625 po
Détails
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE AUTO-ALIGNANTE LÉGÈRE NLJ3M BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueLe NLJ3M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 3.0000 po avec un diamètre extérieur de 5.7500 po et une largeur de 1.0625 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricantNLJ3M
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023017263