Motion
2311MC3
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI11978747
N° MFR2311MC3
Prix824.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm
N° D’ARTICLE MI11978747
N° MFR2311MC3
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
Prix824.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2311MC3 BRG AUTOALIGNANT
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2311MC3 Roulement à billes à alignement automatique : 55 mm de diamètre droit, fermeture ouverte, 120 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur; utilisé dans les applications industrielles lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176632839
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176632839

Aperçu

Description du fabricant
2311MC3 BRG AUTOALIGNANT