Motion
240BAR10SDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
240BAR10SDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI11978758
N° MFR240BAR10SDBLP4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
240BAR10SDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI11978758
N° MFR240BAR10SDBLP4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Hauteur totale
    108 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BALAI DE PRÉCISION HAUTE VITESSE 240BAR10SDBLP4A
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176759383
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176759383

Aperçu

Description du fabricant
BALAI DE PRÉCISION HAUTE VITESSE 240BAR10SDBLP4A