Motion
67885G/820DG+LCA406

NSK CORP, BEARING DIV
67885G/820DG+LCA406

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.5000 po d’alésage, 10.5000 po de diamètre extérieur, 4.0625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11978768
N° MFR67885G/820DG+LCA406
Prix11,200.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
67885G/820DG+LCA406

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.5000 po d’alésage, 10.5000 po de diamètre extérieur, 4.0625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11978768
N° MFR67885G/820DG+LCA406
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
Prix11,200.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Longueur totale
    266.7 mm
  • Largeur totale
    4.0625 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661013236
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661013236

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 67885G/820DG+LCA406 BRG