Motion
A145-FR01KS-60950

YUKEN
A145-FR01KS-60950

SAE 145cc Bride de piston 290-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994345
N° MFRA145-FR01KS-60950
Prix14,787.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A145-FR01KS-60950

SAE 145cc Bride de piston 290-4060 psi
N° D’ARTICLE MI11994345
N° MFRA145-FR01KS-60950
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
Prix14,787.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
A145-FR01KS-60950 SAE 145CC PISTON 290-4
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n