Motion
A-BSG-06-V-2B3B-A240-4890 SOUPAPE DE DÉCHARGE S

YUKEN
A-BSG-06-V-2B3B-A240-4890 RELIEF VALVE S

Soupape de décharge Sol. Con. avec évent
N° D’ARTICLE MI11994560
N° MFRA-BSG-06-V-2B3B-A240-4890 RELIEF VALVE S
Prix1,515.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A-BSG-06-V-2B3B-A240-4890 RELIEF VALVE S

Soupape de décharge Sol. Con. avec évent
N° D’ARTICLE MI11994560
N° MFRA-BSG-06-V-2B3B-A240-4890 RELIEF VALVE S
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
Prix1,515.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
A-BSG-06-V-2B3B-A240-4890 SOUPAPE DE DÉCHARGE S
  • ・Vanne de décharge - actionnée par pilote - faible bruit_x000D_\n la pression de service max. 25MPa (3,630psi)_x000D_\n le débit max. jusqu'à 400L/min (106gpm)