Motion
CDST-03-C-D12-2190

YUKEN
CDST-03-C-D12-2190

Tapis à solénoïde à deux voies
N° D’ARTICLE MI11994895
N° MFRCDST-03-C-D12-2190
Prix1,436.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CDST-03-C-D12-2190

Tapis à solénoïde à deux voies
N° D’ARTICLE MI11994895
N° MFRCDST-03-C-D12-2190
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
Prix1,436.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    14 psi

Aperçu

Description du fabricant
CDST-03-C-D12-2190 PLV À SOLÉNOÏDE
  • ・Valve directionnelle de type Poppet - 2 voies\n-Pression de service maximale jusqu'à 21MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu'à 50L/min (13.2gal/min)\n-CETOP D03, D05