Motion
HPJE-30
Rouleau de 30 mm de diamètre, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm
N° D’ARTICLE MI11994949
N° MFRHPJE-30
Prix143.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de 30 mm de diamètre, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 12 mm, longueur de goujon de 25 mm
N° D’ARTICLE MI11994949
N° MFRHPJE-30
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
Prix143.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    45 mm
  • Épaisseur de la bride
    5 mm
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Goujon Longueur  
    25 mm
  • Longueur du filetage
    14 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Poids
    0.17 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009738700
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Aperçu

Description du fabricant
0009738700 HPJE-30 CHARGEMENT RUNNER