Motion
DSG-005-3C2-D12-40

YUKEN
DSG-005-3C2-D12-40

Directeur Sol de soupape Fonctionnement 12 V c.c. fermé
N° D’ARTICLE MI11995362
N° MFRDSG-005-3C2-D12-40
Prix831.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-005-3C2-D12-40

Directeur Sol de soupape Fonctionnement 12 V c.c. fermé
N° D’ARTICLE MI11995362
N° MFRDSG-005-3C2-D12-40
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
Prix831.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-005-3C2-D12-40 DIR. SOL DE LA VANNE. OPERA
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D02 - compacte (série 007 )\n-Pression de service maximale jusqu'à 21MPa (3,050psi)\n-Débit maximal jusqu'à 15L/min (3gal/min)