Motion
DSHG-03-3C40-C2-D24-14

YUKEN
DSHG-03-3C40-C2-D24-14

Pilote Oper A&B-<gt/>T P-Blccked 24 V CC avec
N° D’ARTICLE MI11995868
N° MFRDSHG-03-3C40-C2-D24-14
Prix1,281.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSHG-03-3C40-C2-D24-14

Pilote Oper A&B-<gt/>T P-Blccked 24 V CC avec
N° D’ARTICLE MI11995868
N° MFRDSHG-03-3C40-C2-D24-14
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
Prix1,281.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSHG-03-3C40-C2-D24-14 OPÉRATEUR PILOTE A&B->T
  • ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D05 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42.3gal/min)\n