Motion
DSLG-01-3-O-D24-N-11

YUKEN
DSLG-01-3-O-D24-N-11

Type de champignon 3-Port normalement ouvert Dir 24
N° D’ARTICLE MI11996367
N° MFRDSLG-01-3-O-D24-N-11
Prix1,214.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSLG-01-3-O-D24-N-11

Type de champignon 3-Port normalement ouvert Dir 24
N° D’ARTICLE MI11996367
N° MFRDSLG-01-3-O-D24-N-11
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
Prix1,214.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSLG-01-3-O-D24-N-11 POPPET TYPE 3-PORT
  • ・Vanne directionnelle de type poppet\n-Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 16L/min (4.2gal/min)\n-CETOP D03