Motion
ELDFG-03-80-3C40-XY-10 VVAL PROPORTIONNEL

YUKEN
ELDFG-03-80-3C40-XY-10 PROPORTIONAL VALV

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI11996515
N° MFRELDFG-03-80-3C40-XY-10 PROPORTIONAL VALV
Prix5,669.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
ELDFG-03-80-3C40-XY-10 PROPORTIONAL VALV

Vanne proportionnelle
N° D’ARTICLE MI11996515
N° MFRELDFG-03-80-3C40-XY-10 PROPORTIONAL VALV
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
Prix5,669.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.005
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C40

Aperçu

Description du fabricant
ELDFG-03-80-3C40-XY-10 VVAL PROPORTIONNEL
  • ・Soupape de régulation de débit et directionnelle proportionnelle avec LVDT\n-Pression de service maximale jusqu’à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu’à 80L/min (21.1gpm)\n-CETOP D03, D05