Spécifications
Détails
- Plage de température ambiantede -15 °C à 65 °C
- Direction du débitMètre - Entrée, Mètre - Sortie
- Pression de fonctionnement maximale35 MPa
- MontageMontage de la sous-plaque
- Type de bobine3C40
Aperçu
- ・Vanne de régulation directionnelle et de débit proportionnelle avec LVDT\n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal 1,440L/min (380gal/min)\n-CETOP D05, D07, D08, D10