Motion
LSVG-03-10-10A

YUKEN
LSVG-03-10-10A

Vanne asservie linéaire, 10L/min
N° D’ARTICLE MI11996904
N° MFRLSVG-03-10-10A
Prix8,343.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVG-03-10-10A

Vanne asservie linéaire, 10L/min
N° D’ARTICLE MI11996904
N° MFRLSVG-03-10-10A
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
Prix8,343.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -15°C - 60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
SERVO-VANNE LINÉAIRE LSVG-03-10-10A , 10L/M
  • ・Soupape asservie linéaire - réponse en fréquence de 450Hz \n-pression de service maximale 35MPa (5,080psi)\n-débit maximal 60L/min (15.9 gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n