Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0°C - 50 °C
- Pression de fonctionnement maximale2 psi
Aperçu
- ・Soupape asservie linéaire\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 60L/min (15gal/min)\n-CETOP D03, D05\n\n