Motion
LSVHG-04-750-2P-ET-R-10

YUKEN
LSVHG-04-750-2P-ET-R-10

Servo linéaire haute vitesse 2-Stage 750 l/min
N° D’ARTICLE MI11996928
N° MFRLSVHG-04-750-2P-ET-R-10
Prix13,257.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
LSVHG-04-750-2P-ET-R-10

Servo linéaire haute vitesse 2-Stage 750 l/min
N° D’ARTICLE MI11996928
N° MFRLSVHG-04-750-2P-ET-R-10
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
Prix13,257.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -15°C - 60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Plage de pression du pilote
    1.5 MPa - 35 MPa

Aperçu

Description du fabricant
LSVHG-04-750-2P-ET-R-10 LINÉAIRE HAUTE VITESSE
  • ・Soupape asservie linéaire - 2 étages\n-Pression de service maximale jusqu’à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu’à 3,800L/min (1,003gal/min)\n-CETOP D07, D08, D10\n\n